Beli waterpass laser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Deskripsi:Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahariatribut:
- Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
- Wavelength (nm): 630-680
- Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
- Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
- Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
- maximum output (mW): 5
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Deskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau dataratribut:
- Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
- Material: Plastik
- Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 LineDeskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 2 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi dimana dibutuhkan ketepatan presisi yang sempurna
- IMEX Digital level with laser pointer (Waterpass Digital)Deskripsi:Combine angle finding with a laser pointer gives a unique alignment function.atribut:
- Laser Pointer (m): 50
- Accuracy (°): ±0.1
- STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)atribut:
- Weight (g): 690
- Power: AAA batteries x2 book
- Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
- Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
- Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
- Light Source: 635nm red semiconductor laser
- Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
- Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
- Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
- Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
- Sola Waterpass Electronic InclinationDeskripsi:Waterpass Electronic Inclination Fitur- Mengukur toleransi Solatronic module:0,05° pada 0° dan 90°0,1° antara 1° dan 89°- Display pengukuran dapat diatur dalam bentuk derajat, % dan mm/m- Fungsi "Hold" Dapat Digunakan Untuk menyimpan hasil pengukuran dan ketika mengganti sudut- Panduan sinyal suara switchable yang dapat digunakan ketika berada di tempat yang gelap- Ketika mengukur dalam kondisi terbalik, display juga dapat dibalik sehingga memudahkan melihat hasil pengukuran- Robust ferrite pole-shoe magnets untuk pegangan yang kuat Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horisontal- Pengukuran vertikal - Pengukuran sudut/kemiringanatribut:
- Type: ENWM 60
- Art No.: 1235801
- Dimension: 59 x 27 mm
- Length: 600 mm
- Color: Silver
- Measuring Surface: Anodized
- Max. Measuring Tolerance: 0.50 mm/m (0.029 Degree)
- End caps: 1-c + 2-c
- MTMasaki Laser LevelDeskripsi:Kelengkapan:1 x Kurung Berputar1 x Kabel Adaptor1 x Baterai1 x Laser hijau kacamata pelindung khusus1 x Panduan Pengguna1 x Kotak alat khusus1 x Kurung Berputar1 x Kabel Adaptor1 x Baterai1 x Laser hijau kacamata pelindung khusus1 x Panduan Pengguna1 x Kotak alat khususatribut:
- Dimension WxLxH (cm): 33.7x28.2x13.9
- Wipro Waterpass Laser 4D Cross Line 360° with Wall StandDeskripsi:Include:1. 1Pcs 16 Lines Laser Lever2. 1Pcs Charger 5V,2A3. 2Pcs Battery Li-ion 2400mah4. 1Pcs Vertical Lifting Platform5. 1Pcs Remote Control6. 1Pcs 360° Rotating Base7. 1Pcs Wall Magnetic Bracket8. 1Pcs Wall Metal Plate9. 1Pcs Clip Clampatribut:
- Automatic Level Range (°): ±3
- Buzzer Alarm: >3°
- Laser Diode (nm): 520/505
- Measuring (cm): 68x63.9x59
- Operating Temperature (°C): -20 to +40
- Power Supply: Large Capacity Lithium Battery
- Precision (mm/m): ±1/7
- Waterproof and Dust-proof: IP54
- Working Hour (hour): 4-8
- Working Range (m): 25
- STABILA Spirit Level Electronic Magnetic IP65 Type 96-M/196-2-M (Waterpass)atribut:
- Length: 183cm
- Sola Waterpass Digital (Digital Level) (Sipat Digital)Deskripsi:Standard digital levels have a nonmagnetic frame for leveling and plumbing any type of surface. They are commonly used to level and plumb wood framing, drywall, and tile.atribut:
- UNSPSC: 27111802
- Accuracy (0° and 90°): ±0.05°
- Accuracy (Inverted) (inch): 0.0005
- Accuracy (Standard) (inch): 0.0003
- Battery Size: AAA
- Color: Black; Red
- End Cap Type: Permanent End Caps
- Frame Material: Aluminium
- Includes Battery: Yes
- Level Indicator: Audible; Visual
- Magnetic: Nonmagnetic
- Measurement Function: Level; Plumb
- Measuring Range (Maximum): 180°
- Measuring Range (Minimum): 0°
- Measuring Units: Decimal; Degrees; Feet; Fractional; Inches; Meters; Millimeters; Percent
- Number of Level Vials: 1
- Number of Plumb Vials: 1
- Overall Height (inch): 2 1/2
- Overall Width (inch): 1
- Preset Angles: 0°
- Resolution: 0°
- Total Number of Vials: 2
- Use Location: Indoor; Outdoor
- Vial Illumination: Luminous Strip
- Vial Material: Plastic
- Vial Shape: Block
- Vial Types Included: Level Vials
- Taffware LEVELPRO3 Penggaris Laser Horizontal Vertical (Waterpass)Deskripsi:Penggaris Laser dengan standar pengukuran atau metrik, dengan bubble level Anda dapat mendesain rak gantung, lantai, garis lurus wallpaper dinding dengan sangat akuratatribut:
- Battery: 3xLR44
- Dimensions (mm): 87 x 62 x 28
- Wavelength (nm): 650
- Output Power: 5
- Measure: 8FT Aligner
- Ribbon Length (cm): 250
- Material: Plastik, besi
- Ruler Length (cm): 15
- Continental Pressure Washer Hose (Selang Jet Cleaner)Deskripsi:Neptune 3000 pressure washer hose assemblies are suitable for hot- and cold-water pressure-washing applications. They come with fittings on the ends of the hose for connecting to pressure-washing equipment. The hoses have single-braid steel wire reinforcement that provides strength. They are designed for use on pressure washer machines with a maximum working pressure of 3000 psi. The hoses have a nitrile tube that resists oils, solvents, and aromatics. They also have an oil-resistant synthetic rubber cover with a smooth finish.atribut:
- Hose Configuration: Coupled Assembly
- Hose Fitting A Material: Carbon Steel
- Hose Fitting A Type: MNPT
- Hose Fitting B Material: Carbon Steel
- HILTI Laser Level Outdoor Rotating (Laser Line)Deskripsi:Robust outdoor rotating laser featuring 360° impact protection and fast-charging Li-ion battery, for horizontal and manual slope applicationsatribut:
- Accuracy: ±0.5 mm at 10 m
- Laser Class: <4.85 mW, 620-690 nm, Class 2 (EN 60825), Class II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Max. Operating Distance (m): 2 - 600
- Maximum Operating Time (hour): 16
- Rotation Speed (rpm): 300
Daftar Harga waterpass laser Terbaru October 2026
| SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass) | Rp109.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser) | Rp539.900 |
| Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line | Rp339.900 |
| ALDO Waterpass Laser Cross Line | Rp999.900 |
| IMEX Digital level with laser pointer (Waterpass Digital) | Rp5.599.900 |
| STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital) | Rp3.099.900 |
| Deli Spirit Level 3-Line Green Laser (Waterpass) | Rp1.899.900 |
| Sola Waterpass Electronic Inclination | Rp9.999.900 |
| MTMasaki Laser Level | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fnP106661563-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/o4P107923868-1.jpg)


/awP109062392-1.jpg)
/P102003480-1.jpg)
/4tP106389173-1.jpg)



/P101004387-1.jpg)
%20(Sipat%20Digital)/6dP109737229-4.jpg)
/jyP109062718-1.jpg)
/aqP101004386-5.jpg)
/9lP107923345-1.jpg)
/ljP109861775-13.jpg)
/bjP106179415-1.jpg)
/05P106561005-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)